LEGRAND - Magnetotérmico DX³ 50kA - 4P - 400V~ - 25A - curva C

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Magnetotérmico DX³ 50kA - 4P - 400V~ - 25A - curva C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Profundidad constructiva - 47 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 4

  • Número de polos protegidos - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

60 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

410176

Ref.Sonepar

132515

EAN

3245064101769

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Profundidad constructiva:

47 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

4

Número de polos protegidos:

4

Corriente asignada:

25 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Tipo de tensión:

CA

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

3 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

100 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

50 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

sí

Conmutación simultánea N-neutral:

sí

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

6

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...70 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

1.5...35 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1.5...50 mm²

Prueba de explosión:

no

Interruptor magnetotérmico para proteger las instalaciones eléctricas contra sobrecargas y cortocircuitos.También se puede utilizar para controlar y aislar la instalación.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND