Fin de vida

LEGRAND - MAGNETOTERMICO DX 6/10KA C 4 POLOS 32A LEXIC - 006566

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - MAGNETOTERMICO DX 6/10KA C 4 POLOS 32A LEXIC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 44 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 4

  • Número de polos protegidos - 4

  • Corriente asignada - 32 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

006566

Ref.Sonepar

7655

EAN

3245060065669

Profundidad constructiva:

44 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

4

Número de polos protegidos:

4

Corriente asignada:

32 A

Tasa de voltaje:

400 V

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

6 kA

Tipo de tensión:

CA

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

6 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

10 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

10 kA

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Nivel de polución:

2

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

4

Grado de protección (IP):

IP20

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND