LEGRAND - Magnetotérmico DX³ 10000/16kA - 1P - 230/400V~ - 20A - curva C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Profundidad constructiva - 44 mm
Curva de disparo - C
Número de polos totales - 1
Número de polos protegidos - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
21 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
409115
Ref.Sonepar
97497
EAN
3245064091152
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Profundidad constructiva:
44 mm
Curva de disparo:
C
Número de polos totales:
1
Número de polos protegidos:
1
Corriente asignada:
20 A
Tasa de voltaje:
230 V
Tensión Ui con aislamiento nominal:
500 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
4 kV
Poder de corte según EN 60898 a 230V:
10 kA
Tipo de tensión:
CA
Poder de corte según EN 60898 a 400V:
16 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:
16 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:
16 kA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Clase de limitación de intensidad:
3
Instalación a ras:
sí
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Nivel de polución:
2
Equipos adicionales posibles:
sí
Anchura en módulos:
1
Grado de protección (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...70 °C
Capacidad de conexión para varios conductores:
1.5...25 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
1.5...35 mm²
Prueba de explosión:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


