LEGRAND - Magnetotérmico DX³ 10000/16kA - 2P - 230/400V~ - 20A - curva C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Profundidad constructiva - 44 mm
Curva de disparo - C
Número de polos totales - 2
Número de polos protegidos - 2
Corriente asignada - 20 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
409203
Ref.Sonepar
97506
EAN
3245064092036
Profundidad constructiva:
44 mm
Curva de disparo:
C
Número de polos totales:
2
Número de polos protegidos:
2
Corriente asignada:
20 A
Tasa de voltaje:
400 V
Tensión Ui con aislamiento nominal:
500 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
4 kV
Poder de corte según EN 60898 a 230V:
16 kA
Tipo de tensión:
CA
Poder de corte según EN 60898 a 400V:
10 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:
32 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:
16 kA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Clase de limitación de intensidad:
3
Instalación a ras:
sí
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Nivel de polución:
2
Equipos adicionales posibles:
sí
Anchura en módulos:
2
Grado de protección (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...70 °C
Capacidad de conexión para varios conductores:
1.5...25 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
1.5...35 mm²
Prueba de explosión:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


