LEGRAND - Magnetotérmico DX³ 25kA - 4P - 400V~ - 32A - curva C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Profundidad constructiva - 47 mm
Curva de disparo - C
Número de polos totales - 4
Número de polos protegidos - 4
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
60 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
409797
Ref.Sonepar
204518
EAN
3245064097970
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Profundidad constructiva:
47 mm
Curva de disparo:
C
Número de polos totales:
4
Número de polos protegidos:
4
Corriente asignada:
32 A
Tasa de voltaje:
400 V
Tensión Ui con aislamiento nominal:
500 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
6 kV
Tipo de tensión:
CA
Poder de corte según EN 60898 a 400V:
3 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:
50 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:
25 kA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Clase de limitación de intensidad:
3
Instalación a ras:
sí
Conmutación simultánea N-neutral:
sí
Categoría de sobretensión:
3
Nivel de polución:
3
Equipos adicionales posibles:
sí
Anchura en módulos:
6
Grado de protección (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...70 °C
Capacidad de conexión para varios conductores:
1.5...35 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
1.5...50 mm²
Prueba de explosión:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


