Fin de vida

LEGRAND - MAGNETOTERMICO VIVIENDA 1 POLO+NEUTRO 6KA 20A - 402416

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - MAGNETOTERMICO VIVIENDA 1 POLO+NEUTRO 6KA 20A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 44 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 2

  • Corriente asignada - 20 A

  • Tasa de voltaje - 230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

402416

Ref.Sonepar

95340

EAN

3245064024167

Profundidad constructiva:

44 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

2

Corriente asignada:

20 A

Tasa de voltaje:

230 V

Tipo de tensión:

CA

Clase de limitación de intensidad:

3

Conmutación simultánea N-neutral:

sí

Nivel de polución:

2

Equipos adicionales posibles:

no

Anchura en módulos:

2

Grado de protección (IP):

IP20

Magnetotérmico vivienda 1 polo+neutro 6KA 20A. Interruptor automático magnetotérmico RX³ Unipolar + neutro 230 V~ - Curva C - Intensidad nominal: 20 A - Número de módulos: 2. Magnetotérmicos RX³ - interruptores automáticos de 10 A a 40 A - curva C - Poder de corte 6000A - Conforme a UNE EN-60898-1 - Tornillos imperdibles y de cabeza mixta - Uso doméstico - Montaje sobre perfil simétrico - Capacidad de embornamiento: 25 mm2 flexible/35 mm2 rígido.