Fin de vida

LEGRAND - MAGNETOTERMICO VIVIENDA 2 POLOS 6KA 32A - 402427

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - MAGNETOTERMICO VIVIENDA 2 POLOS 6KA 32A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 44 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 2

  • Corriente asignada - 32 A

  • Tasa de voltaje - 400 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

402427

Ref.Sonepar

95348

EAN

3245064024273

Profundidad constructiva:

44 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

2

Corriente asignada:

32 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tipo de tensión:

CA

Clase de limitación de intensidad:

3

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Nivel de polución:

2

Equipos adicionales posibles:

no

Anchura en módulos:

2

Grado de protección (IP):

IP20

Magnetotérmico vivienda 2 polos 6KA 32A. Interruptor automático magnetotérmico RX³ Bipolar 230/400 V~ - Curva C - Intensidad nominal: 32 A - Número de módulos: 2. Magnetotérmicos RX³ - interruptores automáticos de 10 A a 40 A - curva C - Poder de corte 6000A - Conforme a UNE EN-60898-1 - Tornillos imperdibles y de cabeza mixta - Uso doméstico - Montaje sobre perfil simétrico - Capacidad de embornamiento: 25 mm2 flexible/35 mm2 rígido.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND