LEGRAND - MAGNETOTERMICO VIVIENDA 2 POLOS 6KA 40A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Profundidad constructiva - 44 mm
Curva de disparo - C
Número de polos totales - 2
Corriente asignada - 40 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
40 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
402428
Ref.Sonepar
95349
EAN
3245064024280
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Profundidad constructiva:
44 mm
Curva de disparo:
C
Número de polos totales:
2
Corriente asignada:
40 A
Tasa de voltaje:
400 V
Tipo de tensión:
CA
Clase de limitación de intensidad:
3
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Nivel de polución:
2
Equipos adicionales posibles:
no
Anchura en módulos:
2
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


