LEGRAND - Mampara de separación libre de halógenos, alt. 50mm, para canal ZH libre de halógenos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - 1 vez
Apto para profundidad del conducto - 50 mm
Tipo de fijación - Fijación a presión (click)
Longitud - 2000 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
611706
Ref.Sonepar
718426
EAN
3414970515711
Modelo:
1 vez
Apto para profundidad del conducto:
50 mm
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Longitud:
2000 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Temperatura de trabajo:
15...60 °C
Color:
Blanco
Fuerza del impacto:
Otros
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


