LEGRAND - Mando frontal exterior para Vistop de 63 a 160A - 022732
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con ampliación del eje - sí
Con interbloqueo de puertas - sí
Bloqueable - sí
Con tirador rojo/amarillo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
022732
Ref.Sonepar
114314
EAN
3245060227326
Con ampliación del eje:
sí
Con interbloqueo de puertas:
sí
Bloqueable:
sí
Con tirador rojo/amarillo:
no
Mando frontal exterior para Vistop de 63 a 160A - incluye varillaje, soporte de eje, plantilla autoadhesiva, accesorios de fijación y bloqueo de puerta que impide su apertura en posición cerrado - Distancia de la puerta 35 a 470mm.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND