LEGRAND - Mando magnético multifunción de llamada y alumbrado - antibacteriano - 078284
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con cable y enchufe de conexión - sí
Color - Blanco
Color del botón - Rojo
Altura - 25.6 mm
Anchura - 48 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
078284
Ref.Sonepar
507300
EAN
3414971060685
Con cable y enchufe de conexión:
sí
Color:
Blanco
Color del botón:
Rojo
Altura:
25.6 mm
Anchura:
48 mm
Profundidad:
121.9 mm
dispositivo de llamada para llamar a la enfermera, control de iluminación ambiental, control de iluminación de lectura y persianas enrollables con conexión magnética y retroiluminación.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


