LEGRAND - MANDO MOTOR DPX 1600A - 026154

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - MANDO MOTOR DPX 1600A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de unidad de conmutación - Accionador del motor

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...230 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 230...230 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 230...230 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

026154

Ref.Sonepar

334415

EAN

3245060261542

Tipo de unidad de conmutación:

Accionador del motor

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

230...230 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

230...230 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

230...230 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Mandos motorizados frontales. Para DPX³ 1600 hasta 1600A - 230V~/=.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND