LEGRAND - Mando motorizado DX³ - ON/OFF - 230 V~/= - 1,5 módulo/polo - 2 módulos - 406292
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dispositivo válido - Universal
Función - Interruptor de encendido a distancia
Anchura en módulos - 2
N° contactos normalmente abiertos - 0
N° contactos normalmente cerrados - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
406292
Ref.Sonepar
507547
EAN
3414970310033
Dispositivo válido:
Universal
Función:
Interruptor de encendido a distancia
Anchura en módulos:
2
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Número de interruptores de señal de fallo:
0
Tasa de voltaje:
230 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Con función de autotest de fuga a tierra:
no
Apto para máx. N° de polos del dispositivo central de contacto (total):
4
Apto para máx. amperaje del dispositivo central de contacto:
125 A
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


