LEGRAND - Mando motorizado frontal DPX³ 160/250 - motor de 24 a 230 V~ y = - 421061

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Mando motorizado frontal DPX³ 160/250 - motor de 24 a 230 V~ y =

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dispositivo válido - Disyuntor modular

  • Función - Interruptor de encendido a distancia

  • Anchura en módulos - 80.5

  • Tasa de voltaje - 250 V

  • Tipo de tensión - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

421061

Ref.Sonepar

100083

EAN

3245064210614

Dispositivo válido:

Disyuntor modular

Función:

Interruptor de encendido a distancia

Anchura en módulos:

80.5

Tasa de voltaje:

250 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Con función de autotest de fuga a tierra:

no

Apto para máx. N° de polos del dispositivo central de contacto (total):

4

Mando motor de 24 a 230V~ y = - Montaje frontal.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND