LEGRAND - Mando motorizado frontal DPX³630 - 230 V~

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de unidad de conmutación - Accionador del motor

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 195.5...253 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 195.5...253 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

422630

Ref.Sonepar

651080

EAN

3414971331778

Tipo de unidad de conmutación:

Accionador del motor

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

195.5...253 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

195.5...253 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Mandos motorizados frontales. Para DPX³ 630 In= 630A - 230V~.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND