LEGRAND - MANDO PARA TELERRUPTOR LEGRAND 60948
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Color - Negro
Material - Plástico
Longitud - 92.1 mm
Anchura - 30 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
060948
Ref.Sonepar
1086338
EAN
3245060609481
Tipo de accesorio:
Otros
Color:
Negro
Material:
Plástico
Longitud:
92.1 mm
Anchura:
30 mm
Altura:
57.1 mm
Diámetro:
22 mm
Pulsador para cuadro del telemando - Con 1m de cable, conector y pulsador.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


