LEGRAND - Mando rotativo emergencia -directo DPX-IS 250/630 mando frontal/lateral derecho

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Mando rotativo emergencia -directo DPX-IS 250/630 mando frontal/lateral derecho

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Negro

  • Apto para parada de emergencia - no

  • Con extensión de eje - no

  • Apto para cortacircuito de potencia - sí

  • Compatible para desconector de conmutación - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

026689

Ref.Sonepar

718291

EAN

3245060266899

Color:

Negro

Apto para parada de emergencia:

no

Con extensión de eje:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para desconector de conmutación:

sí

Mando rotativo directo de emergencia - Empuñadura roja, tapa cubrebornas amarilla - Se monta en lugar de los mandos estándar - Mando frontal y lateral derecho.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND