LEGRAND - Mando rotativo estándar - directo para DPX³ 160/250 magnet. sin diferencial

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Negro

  • Apto para parada de emergencia - no

  • Con extensión de eje - no

  • Apto para cortacircuito de potencia - sí

  • Compatible para desconector de conmutación - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

421000

Ref.Sonepar

246583

EAN

3245064210003

Color:

Negro

Apto para parada de emergencia:

no

Con extensión de eje:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para desconector de conmutación:

sí

Mando para DPX³ 160/250magnetotérmico sin diferencial - Mando estándar (negro).

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND