LEGRAND - Mando rotativo estándar - prolongado sobre puerta DPX³ 1600 - IP 55 - Negro

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Mando rotativo estándar - prolongado sobre puerta DPX³ 1600 - IP 55 - Negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Negro

  • Apto para parada de emergencia - no

  • Con extensión de eje - sí

  • Apto para cortacircuito de potencia - sí

  • Compatible para desconector de conmutación - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

026283

Ref.Sonepar

268430

EAN

3245060262839

Color:

Negro

Apto para parada de emergencia:

no

Con extensión de eje:

sí

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para desconector de conmutación:

sí

Mando rotativo prolongado sobre puerta IP 55 - Composición: varillaje, soporte del eje, plantilla autoadhesiva de taladro, accesorios de fijación, dispositivo de bloqueo de puerta - Estándar (negro).

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND