LEGRAND - Mando rotativo estándar - prolongado sobre puerta DPX-IS 250/630 - IP 55

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Mando rotativo estándar - prolongado sobre puerta DPX-IS 250/630 - IP 55

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Negro

  • Apto para parada de emergencia - no

  • Con extensión de eje - no

  • Apto para cortacircuito de potencia - sí

  • Compatible para desconector de conmutación - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

026686

Ref.Sonepar

193238

EAN

3245060266868

Color:

Negro

Apto para parada de emergencia:

no

Con extensión de eje:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para desconector de conmutación:

sí

Mando rotativo prolongado sobre puerta IP 55 - Incluye: varillaje, soporte de eje, plantilla autoadhesiva, accesorios de fijación y dispositivo de bloqueo de puerta en posición cerrado - Para equipo mando frontal y lateral.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND