LEGRAND - Mandomotorizado DMX³ - 230 V~/=

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Mandomotorizado DMX³ - 230 V~/=

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de unidad de conmutación - Accionador del motor

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 220...250 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 220...250 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 220...250 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

028837

Ref.Sonepar

251798

EAN

3245060288372

Tipo de unidad de conmutación:

Accionador del motor

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

220...250 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

220...250 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

220...250 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Mando motorizado - Para motorizar un DMX³ , hay que añadir al mando motor una bobina de disparo (a emisión de corriente o mínima tensión) y una bobina de cierre - 220-250V~/=.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND