LEGRAND - Maneta de repuesto para puerta de XL³S 160 - 339710

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Maneta de repuesto para puerta de XL³S 160

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tirador - Manilla de puerta

  • Intercambio - no

  • Candado - no

  • Cierre de falleba (3 puntos) - no

  • Tipo de cierre - Doble paletón

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

339710

Ref.Sonepar

589599

EAN

3414970909428

Tipo de tirador:

Manilla de puerta

Intercambio:

no

Candado:

no

Cierre de falleba (3 puntos):

no

Tipo de cierre:

Doble paletón

Manetas de repuesto para puertas Para XL³ S 630 altura útil de 750 a 1200 mm

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND