LEGRAND - Maneta para puerta de XL³S 160 - con cerradura nº 405 - 339715

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Maneta para puerta de XL³S 160 - con cerradura nº 405

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tirador - Maneta

  • Intercambio - sí

  • Candado - no

  • Cierre de falleba (3 puntos) - sí

  • Tipo de cierre - Cilindro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

339715

Ref.Sonepar

264852

EAN

3414970909480

Tipo de tirador:

Maneta

Intercambio:

sí

Candado:

no

Cierre de falleba (3 puntos):

sí

Tipo de cierre:

Cilindro

Manetas de repuesto para puertas Maneta con cerradura n° 405 para XL³ S 630 altura útil de 1350 a 2250mm Se entrega con 1 juego de 2 llaves

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND