LEGRAND - Marco 2x10 módulos MOSAIC-II blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 20
Posición de montaje - Horizontal
Número de unidades horizontales - 2
Número de unidades verticales - 2
Número de módulos horizontales (sistema modular) - 10
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
078828
Ref.Sonepar
74626
EAN
3245060788285
Número de unidades:
20
Posición de montaje:
Horizontal
Número de unidades horizontales:
2
Número de unidades verticales:
2
Número de módulos horizontales (sistema modular):
10
Número de módulos verticales (sistema modular):
2
Instalación a ras:
sí
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Compatible para canal:
no
Compatible para instalación integrada:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP21
Tipo de fijación:
Otros
Anchura:
318 mm
Altura:
167 mm
Profundidad:
9 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


