LEGRAND - Marco adaptador cubeta universal regulable-caja rectangular y sin marco-12/18m

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para canal embutida en suelo (cerrado) - no

  • Apto para conducto subterráneo cerrado por arriba - no

  • Apertura de integración para columna - no

  • Apertura integrada para unidad integrada - Rectangular

  • Pared lateral de material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

088082

Ref.Sonepar

987990

EAN

3414970755674

Apto para canal embutida en suelo (cerrado):

no

Apto para conducto subterráneo cerrado por arriba:

no

Apertura de integración para columna:

no

Apertura integrada para unidad integrada:

Rectangular

Pared lateral de material:

Acero

Apto para sellado:

no

Posibilidad de desacoplamiento de cubierta de la unidad base:

no

Placa inferior:

no

Marco adaptador para cajas de suelo 12/18 módulos de acero galvanizado, para cajas para suelos técnicos o de pavimento, conforme a la norma IEC/EN 60670-23, fijación sin herramientas por clipado. Integración enrasada y uso en interiores.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND