LEGRAND - Marco adaptador cubeta universal regulable- caja rectangular y sin marco- 8/12m - 088081

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Marco adaptador cubeta universal regulable- caja rectangular y sin marco- 8/12m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para canal embutida en suelo (cerrado) - no

  • Apto para conducto subterráneo cerrado por arriba - no

  • Apertura de integración para columna - no

  • Apertura integrada para unidad integrada - Rectangular

  • Pared lateral de material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

088081

Ref.Sonepar

507360

EAN

3414970755667

Apto para canal embutida en suelo (cerrado):

no

Apto para conducto subterráneo cerrado por arriba:

no

Apertura de integración para columna:

no

Apertura integrada para unidad integrada:

Rectangular

Pared lateral de material:

Acero

Apto para sellado:

no

Posibilidad de desacoplamiento de cubierta de la unidad base:

no

Placa inferior:

no

Marco adaptador para cajas de suelo 8/12 módulos de acero galvanizado, para cajas para suelos técnicos o de pavimento, conforme a la norma IEC/EN 60670-23, fijación sin herramientas por clipado. Integración enrasada y uso en interiores.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND