LEGRAND - Marco central MOSAIC-II 2x5 blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de unidades - 10
Posición de montaje - Vertical
Número de unidades horizontales - 2
Número de unidades verticales - 5
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
078830
Ref.Sonepar
74621
EAN
3414971388444
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de unidades:
10
Posición de montaje:
Vertical
Número de unidades horizontales:
2
Número de unidades verticales:
5
Número de módulos horizontales (sistema modular):
10
Número de módulos verticales (sistema modular):
10
Instalación a ras:
sí
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Compatible para canal:
no
Compatible para instalación integrada:
sí
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Tipo de fijación:
Montaje con abrazadera
Anchura:
166 mm
Altura:
167 mm
Profundidad:
9 mm
Altura integrada:
165.9 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


