LEGRAND - Marco central MOSAIC-II 2x6 blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de unidades - 12
Posición de montaje - Horizontal
Número de unidades verticales - 12
Número de módulos horizontales (sistema modular) - 12
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
078836
Ref.Sonepar
74622
EAN
3414970618610
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de unidades:
12
Posición de montaje:
Horizontal
Número de unidades verticales:
12
Número de módulos horizontales (sistema modular):
12
Número de módulos verticales (sistema modular):
12
Instalación a ras:
sí
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Compatible para canal:
no
Compatible para instalación integrada:
sí
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP31
Tipo de fijación:
Montaje con abrazadera
Anchura:
237 mm
Altura:
151.5 mm
Profundidad:
9 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


