LEGRAND - Marco central MOSAIC-II 2x8 blanco - 078837
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 16
Posición de montaje - Horizontal
Número de unidades horizontales - 2
Número de unidades verticales - 2
Número de módulos horizontales (sistema modular) - 16
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
078837
Ref.Sonepar
74623
EAN
3414970618658
Número de unidades:
16
Posición de montaje:
Horizontal
Número de unidades horizontales:
2
Número de unidades verticales:
2
Número de módulos horizontales (sistema modular):
16
Número de módulos verticales (sistema modular):
16
Instalación a ras:
sí
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Compatible para canal:
no
Compatible para instalación integrada:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Tipo de fijación:
Montaje con abrazadera
Anchura:
237 mm
Altura:
166 mm
Profundidad:
9 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


