LEGRAND - Marco de empotrar URA NEXT - para instalación en falso techo - Negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Bastidor de instalación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
660190BK
Ref.Sonepar
1049501
EAN
3414972627993
Tipo de accesorio:
Bastidor de instalación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Negro
Material:
Plástico
Longitud:
196.5 mm
Anchura:
128.5 mm
Altura:
54 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


