LEGRAND - Marco de empotrar URA NEXT sobre el hueco de URA21 y URA21 PLUS - 660192
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Adaptador
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
660192
Ref.Sonepar
879495
EAN
3414972242189
Tipo de accesorio:
Adaptador
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Plástico
Longitud:
292 mm
Anchura:
152 mm
Altura:
2 mm
Marco de empotrar URA NEXT sobre el hueco de URA21 y URA21 PLUS, debe montarse junto al marco 660191.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


