LEGRAND - Marco de empotrar URA ONE - para instalación en falso techo - Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Bastidor de instalación
Color - Blanco
Material - Plástico
Longitud - 231.5 mm
Anchura - 131.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
661650
Ref.Sonepar
134982
EAN
3414970312334
Tipo de accesorio:
Bastidor de instalación
Color:
Blanco
Material:
Plástico
Longitud:
231.5 mm
Anchura:
131.5 mm
Altura:
41 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


