LEGRAND - Marco de empotrar URA21 LED - para instalación en falso techo - Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Bastidor de instalación
Color - Blanco
Material - Plástico
Longitud - 291.4 mm
Anchura - 150.4 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
661720
Ref.Sonepar
89571
EAN
3245066617206
Tipo de accesorio:
Bastidor de instalación
Color:
Blanco
Material:
Plástico
Longitud:
291.4 mm
Anchura:
150.4 mm
Altura:
38.4 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


