LEGRAND - Marco de empotrar URA21 LED PLUS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Bastidor de instalación
Color - Blanco
Material - Plástico
Longitud - 265 mm
Anchura - 130 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
661720PL
Ref.Sonepar
319292
EAN
3414972000451
Tipo de accesorio:
Bastidor de instalación
Color:
Blanco
Material:
Plástico
Longitud:
265 mm
Anchura:
130 mm
Altura:
55 mm
Marco de empotrar en falso techo color blanco para la gama URA21 LED PLUS.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


