LEGRAND - Marco decorativo URA ONE - para instalación en superficie - Blanco - 661654
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Cobertura
Color - Blanco
Material - Plástico
Longitud - 220 mm
Anchura - 120 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
661654
Ref.Sonepar
275805
EAN
3414970312372
Tipo de accesorio:
Cobertura
Color:
Blanco
Material:
Plástico
Longitud:
220 mm
Anchura:
120 mm
Altura:
41 mm
Marco decorativo URA ONE - Para instalación en superficie - Color blanco.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


