LEGRAND - Marco estrecho de empotrar con bornas de conexión para URA34 LED - 661295
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Bastidor de instalación
Color - Blanco
Material - Plástico
Longitud - 317 mm
Anchura - 156 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
661295
Ref.Sonepar
124166
EAN
3245066612959
Tipo de accesorio:
Bastidor de instalación
Color:
Blanco
Material:
Plástico
Longitud:
317 mm
Anchura:
156 mm
Altura:
59 mm
Accesorio de instalación de la gama URA34 LED, para colocarla empotrada con marco estrecho
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


