LEGRAND - Marco horizontal MOSAIC-II 4x2 blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 4
Posición de montaje - Horizontal
Número de unidades horizontales - 4
Número de unidades verticales - 1
Número de módulos horizontales (sistema modular) - 8
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
078808
Ref.Sonepar
74561
EAN
3245060788087
Número de unidades:
4
Posición de montaje:
Horizontal
Número de unidades horizontales:
4
Número de unidades verticales:
1
Número de módulos horizontales (sistema modular):
8
Número de módulos verticales (sistema modular):
1
Instalación a ras:
sí
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Compatible para canal:
no
Compatible para instalación integrada:
sí
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP31
Tipo de fijación:
Montaje con abrazadera
Anchura:
295 mm
Altura:
82 mm
Profundidad:
9 mm
Altura integrada:
82 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


