Fin de vida

LEGRAND - Marco horizontal MOSAIC-II 6 módulos blanco - 078816

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Marco horizontal MOSAIC-II 6 módulos blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 6

  • Posición de montaje - Horizontal

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

078816

Ref.Sonepar

74574

EAN

3245060788162

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

6

Posición de montaje:

Horizontal

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Número de módulos horizontales (sistema modular):

6

Número de módulos verticales (sistema modular):

1

Instalación a ras:

sí

Apto para caja empotrada en el suelo:

no

Compatible para canal:

no

Compatible para instalación integrada:

sí

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP31

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Anchura:

224 mm

Altura:

82 mm

Profundidad:

9 mm

Marco horizontal MOSAIC-II 6 modulos blanco. Para 6 módulos horizontal - Se encajan a presión en el soporte ref. 0802 53 - Blanco. Mosaic - Placas.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND