Fin de vida

LEGRAND - Marco MOSAIC-II 1 módulo fino blanco

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Marco MOSAIC-II 1 módulo fino blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,2 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

078801

Ref.Sonepar

76029

EAN

3414971369221

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Número de módulos horizontales (sistema modular):

1

Número de módulos verticales (sistema modular):

1

Instalación a ras:

sí

Apto para caja empotrada en el suelo:

no

Compatible para canal:

no

Compatible para instalación integrada:

sí

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP31

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Anchura:

40 mm

Altura:

81 mm

Profundidad:

9 mm

Altura integrada:

82 mm

Marco MOSAIC-II 1 Modulo FINO blanco. Para 1 módulo - Se encajan a presión en el soporte ref. 0802 50 - Blanco. Mosaic - Placas.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND