LEGRAND - MARCO MOSAIC-II 3M BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de unidades - 3
Posición de montaje - Vertical
Número de módulos horizontales (sistema modular) - 3
Número de módulos verticales (sistema modular) - 3
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
078803
Ref.Sonepar
74558
EAN
3414971383722
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de unidades:
3
Posición de montaje:
Vertical
Número de módulos horizontales (sistema modular):
3
Número de módulos verticales (sistema modular):
3
Instalación a ras:
sí
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Compatible para canal:
no
Compatible para instalación integrada:
sí
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP31
Tipo de fijación:
Montaje con abrazadera
Anchura:
123 mm
Altura:
82 mm
Profundidad:
9 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


