LEGRAND - Marco para sustitución de C3 LED empotrada por URAONE - 661652
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Bastidor de instalación
Color - Blanco
Material - Plástico
Longitud - 320 mm
Anchura - 145 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
661652
Ref.Sonepar
232174
EAN
3414970805614
Tipo de accesorio:
Bastidor de instalación
Color:
Blanco
Material:
Plástico
Longitud:
320 mm
Anchura:
145 mm
Altura:
55.8 mm
Marco de empotrar blanco para instalar URAONE en el hueco de C3 y C3 LED.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


