LEGRAND - Marco para tapas cubrebornas XL³ 4000/6300 - fijo - armario ancho 725 o 975mm - Alt. 2200mm

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Anchura del edificio para armario integrado - 975 mm

  • Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2200 mm

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 975 mm

  • Altura - 2200 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

020855

Ref.Sonepar

165706

EAN

3245060208554

Modelo:

Otros

Anchura del edificio para armario integrado:

975 mm

Adecuado para altura de cerramiento del edificio:

2200 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

975 mm

Altura:

2200 mm

Material:

Metal

Marco soporte tapas cubrebornas - Fijo para armario de 725 o 975mm de ancho sin celda interna de cables - Marco fijo - Altura exterior: 2200mm.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND