LEGRAND - Marco soporte tapas cubrebornas XL³ 4000 - fijo - armario ancho 725 o 975mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2000 mm
Altura - 2000 mm
Material - Metal
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020558
Ref.Sonepar
90244
EAN
3245060205584
Modelo:
Otros
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2000 mm
Altura:
2000 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Marco soporte tapas cubrebornas - Fijo para armario de 725 o 975mm de ancho sin celda interna de cables - Altura exterior: 2000mm.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


