LEGRAND - Marco soporte tapas cubrebornas XL³ 4000 - fijo - armario ancho 975mm con celda

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Anchura del edificio para armario integrado - 975 mm

  • Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2000 mm

  • Altura - 2000 mm

  • Material - Metal

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

020559

Ref.Sonepar

90245

EAN

3245060205591

Modelo:

Otros

Anchura del edificio para armario integrado:

975 mm

Adecuado para altura de cerramiento del edificio:

2000 mm

Altura:

2000 mm

Material:

Metal

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Marco soporte tapas cubrebornas - Fijo para armario de 975mm de ancho con celda lateral interna - Altura exterior: 2000mm.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND