LEGRAND - Marco soporte tapas cubrebornas XL³ 4000 - pivotante - armario ancho 975mm con celdas - 020579
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2000 mm
Material - Metal
Color - Gris
Número RAL - 7035
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020579
Ref.Sonepar
118620
EAN
3245060205799
Modelo:
Otros
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2000 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Marco soporte tapas cubrebornas - Pivotante para armario de 975mm de ancho con celda de cables interna - Altura exterior: 2000mm.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


