LEGRAND - Marco soporte tapas cubrebornas XL³ 4000 - pivotante - para armario ancho 725mm - 020568
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2000 mm
Material - Metal
Color - Gris
Número RAL - 7035
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020568
Ref.Sonepar
95821
EAN
3245060205683
Modelo:
Otros
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2000 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Marco soporte de tapas cubrebornas - Pivotante para armario anchura 725mm - Altura exterior: 2000mm.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


