LEGRAND - Marco soporte tapas cubrebornas XL³ 4000 - pivotante - para armario ancho 975mm - 020569
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2000 mm
Material - Metal
Color - Gris
Número RAL - 7035
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020569
Ref.Sonepar
419472
EAN
3245060205690
Modelo:
Otros
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2000 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Marco soporte tapas cubrebornas - Pivotante para armario de 975mm de ancho sin celda de cables interna - Altura exterior: 2000mm.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


