LEGRAND - Mecanismo para persianas Valena - pulsador con enclavamiento eléctrico - Blanco - 774414
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistemas de montaje - Otros
Modelo - Botón pulsador de 1 polo
Número de polos - 1
Método de funcionamiento - Balancín
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
774414
Ref.Sonepar
42913
EAN
3245067744147
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistemas de montaje:
Otros
Modelo:
Botón pulsador de 1 polo
Número de polos:
1
Método de funcionamiento:
Balancín
Controlable de forma mecánica:
sí
Controlable de forma electrónica:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Tipo de fijación:
Montaje con gancho y tornillo
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
sí
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Corriente asignada:
10 A
Tensión nominal:
250 V
Número de botones:
2
Ancho del dispositivo:
71 mm
Altura del dispositivo:
71 mm
Profundidad del dispositivo:
37 mm
Profundidad constructiva:
21 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


