LEGRAND - Membrana de conexión para cajas de superficie
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 29.5 mm
Modelo - Abierto
Grado de protección (IP) - IP44
Material - Plástico
Libre de halógenos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
069665L
Ref.Sonepar
1221972
EAN
3414971904149
Diámetro nominal:
29.5 mm
Modelo:
Abierto
Grado de protección (IP):
IP44
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Gris
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


