LEGRAND - Membrana Plexo - 1 salida- Ø hasta 25mm - gris

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Cerrado

  • Disminución de tensión - no

  • Grado de protección (IP) - Otros

  • Material - Plástico

  • Libre de halógenos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

069596L

Ref.Sonepar

1012887

EAN

3414971879720

Modelo:

Cerrado

Disminución de tensión:

no

Grado de protección (IP):

Otros

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Gris

Membrana Plexo para 1 salida. Ø hasta 25mm.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND